856.50 CHF/ Unitéhors TVA
925.88 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 856.50 CHF | - |
4+ | 776.00 CHF | 9.40% |
10+ | 770.00 CHF | 10.10% |
20+ | 764.00 CHF | 10.80% |
30+ | 758.50 CHF | 11.44% |
50+ | 747.00 CHF | 12.78% |
100+ | 739.50 CHF | 13.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 215.57 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 173 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |