82.10 CHF/ Unitéhors TVA
88.75 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 82.10 CHF | - |
4+ | 70.70 CHF | 13.89% |
10+ | 61.90 CHF | 24.60% |
20+ | 55.40 CHF | 32.52% |
30+ | 51.70 CHF | 37.03% |
50+ | 50.40 CHF | 38.61% |
100+ | 48.60 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.92 mm |
Diamètre du cordon | 2.95 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 911 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |