75.60 CHF/ Unitéhors TVA
81.72 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 75.60 CHF | - |
4+ | 64.90 CHF | 14.15% |
10+ | 56.90 CHF | 24.74% |
20+ | 50.80 CHF | 32.80% |
30+ | 47.40 CHF | 37.30% |
50+ | 46.20 CHF | 38.89% |
100+ | 44.70 CHF | 40.87% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 21.89 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 118 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |