1'827.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'974.99 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'827.00 CHF | - |
4+ | 1'656.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'643.00 CHF | 10.07% |
20+ | 1'631.00 CHF | 10.73% |
30+ | 1'618.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'594.00 CHF | 12.75% |
100+ | 1'582.00 CHF | 13.41% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |