2'754.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'977.07 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'754.00 CHF | - |
4+ | 2'496.00 CHF | 9.37% |
10+ | 2'476.00 CHF | 10.09% |
20+ | 2'457.00 CHF | 10.78% |
30+ | 2'439.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'402.00 CHF | 12.78% |
100+ | 2'384.00 CHF | 13.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 209.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-2091-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |