1'910.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'064.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'910.00 CHF | - |
4+ | 1'731.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'717.00 CHF | 10.10% |
20+ | 1'704.00 CHF | 10.79% |
30+ | 1'691.00 CHF | 11.47% |
50+ | 1'666.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'653.00 CHF | 13.46% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 202.57 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 445 |
Dimension selon French R | NF-R73 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |