Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 20,1x1,6

  • ERIKS:14973029
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

48.80 CHF/ Unitéhors TVA

52.75 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

48.80 CHF

-

4+

41.90 CHF

14.14%

10+

36.80 CHF

24.59%

20+

32.90 CHF

32.58%

30+

30.70 CHF

37.09%

50+

29.90 CHF

38.73%

100+

28.90 CHF

40.78%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
20.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C