47.90 CHF/ Unitéhors TVA
51.78 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 47.90 CHF | - |
4+ | 41.30 CHF | 13.78% |
10+ | 36.20 CHF | 24.43% |
20+ | 32.30 CHF | 32.57% |
30+ | 30.20 CHF | 36.95% |
50+ | 29.40 CHF | 38.62% |
100+ | 28.30 CHF | 40.92% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.84 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 104 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |