38.50 CHF/ Unitéhors TVA
41.62 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 38.50 CHF | - |
4+ | 33.20 CHF | 13.77% |
10+ | 29.10 CHF | 24.42% |
20+ | 25.90 CHF | 32.73% |
30+ | 24.20 CHF | 37.14% |
50+ | 23.60 CHF | 38.70% |
100+ | 22.80 CHF | 40.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 2.6 mm |
Diamètre du cordon | 1.9 mm |
Dimension selon French R | NF-R1 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |