Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 2,06x2,62 AS568-103

  • ERIKS:14972584
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

47.70 CHF/ Unitéhors TVA

51.56 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

47.70 CHF

-

4+

40.90 CHF

14.26%

10+

35.80 CHF

24.95%

20+

32.10 CHF

32.70%

30+

30.00 CHF

37.11%

50+

29.20 CHF

38.78%

100+

28.20 CHF

40.88%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
2.06 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
103
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C