1'785.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'929.59 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'785.00 CHF | - |
4+ | 1'618.00 CHF | 9.36% |
10+ | 1'605.00 CHF | 10.08% |
20+ | 1'593.00 CHF | 10.76% |
30+ | 1'581.00 CHF | 11.43% |
50+ | 1'557.00 CHF | 12.77% |
100+ | 1'546.00 CHF | 13.39% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |