2'641.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'854.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'641.00 CHF | - |
4+ | 2'394.00 CHF | 9.35% |
10+ | 2'375.00 CHF | 10.07% |
20+ | 2'357.00 CHF | 10.75% |
30+ | 2'339.00 CHF | 11.44% |
50+ | 2'304.00 CHF | 12.76% |
100+ | 2'287.00 CHF | 13.40% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 199.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1991-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |