1'591.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'719.87 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'591.00 CHF | - |
4+ | 1'442.00 CHF | 9.37% |
10+ | 1'430.00 CHF | 10.12% |
20+ | 1'419.00 CHF | 10.81% |
30+ | 1'409.00 CHF | 11.44% |
50+ | 1'387.00 CHF | 12.82% |
100+ | 1'377.00 CHF | 13.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 196.22 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 368 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |