744.00 CHF/ Unitéhors TVA
804.26 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 744.00 CHF | - |
4+ | 638.00 CHF | 14.25% |
10+ | 559.50 CHF | 24.80% |
20+ | 511.50 CHF | 31.25% |
30+ | 477.00 CHF | 35.89% |
50+ | 465.00 CHF | 37.50% |
100+ | 448.00 CHF | 39.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 190.17 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 169 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |