46.60 CHF/ Unitéhors TVA
50.37 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 46.60 CHF | - |
4+ | 40.20 CHF | 13.73% |
10+ | 35.30 CHF | 24.25% |
20+ | 31.50 CHF | 32.40% |
30+ | 29.40 CHF | 36.91% |
50+ | 28.70 CHF | 38.41% |
100+ | 27.70 CHF | 40.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 19.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0191-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |