1'614.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'744.73 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'614.00 CHF | - |
4+ | 1'486.00 CHF | 7.93% |
10+ | 1'462.00 CHF | 9.42% |
20+ | 1'324.00 CHF | 17.97% |
30+ | 1'236.00 CHF | 23.42% |
50+ | 1'204.00 CHF | 25.40% |
100+ | 1'192.00 CHF | 26.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.87 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 443 |
Dimension selon French R | NF-R71 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |