2'358.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'549.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'358.00 CHF | - |
4+ | 2'126.00 CHF | 9.84% |
10+ | 2'096.00 CHF | 11.11% |
20+ | 1'897.00 CHF | 19.55% |
30+ | 1'771.00 CHF | 24.89% |
50+ | 1'725.00 CHF | 26.84% |
100+ | 1'704.00 CHF | 27.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 189.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1891-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |