Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 18,72x2,62 AS568-116

  • ERIKS:14972595
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

68.30 CHF/ Unitéhors TVA

73.83 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 17.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

68.30 CHF

-

4+

58.80 CHF

13.91%

10+

51.50 CHF

24.60%

20+

45.90 CHF

32.80%

30+

42.90 CHF

37.19%

50+

41.80 CHF

38.80%

100+

40.30 CHF

41.00%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
18.72 mm
Diamètre du cordon
2.62 mm
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601
116
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C