103.00 CHF/ Unitéhors TVA
111.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 103.00 CHF | - |
4+ | 88.20 CHF | 14.37% |
10+ | 77.40 CHF | 24.85% |
20+ | 69.30 CHF | 32.72% |
30+ | 64.60 CHF | 37.28% |
50+ | 62.90 CHF | 38.93% |
100+ | 60.70 CHF | 41.07% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.64 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 210 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |