104.50 CHF/ Unitéhors TVA
112.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 104.50 CHF | - |
4+ | 89.60 CHF | 14.26% |
10+ | 78.50 CHF | 24.88% |
20+ | 70.20 CHF | 32.82% |
30+ | 65.60 CHF | 37.22% |
50+ | 63.90 CHF | 38.85% |
100+ | 61.60 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.3 mm |
Diamètre du cordon | 3.6 mm |
Dimension selon French R | NF-R15 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |