43.50 CHF/ Unitéhors TVA
47.02 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 43.50 CHF | - |
4+ | 37.30 CHF | 14.25% |
10+ | 32.70 CHF | 24.83% |
20+ | 29.20 CHF | 32.87% |
30+ | 27.30 CHF | 37.24% |
50+ | 26.60 CHF | 38.85% |
100+ | 25.60 CHF | 41.15% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 18.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0181-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |