1'565.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'691.77 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'565.00 CHF | - |
4+ | 1'384.00 CHF | 11.57% |
10+ | 1'214.00 CHF | 22.43% |
20+ | 1'145.00 CHF | 26.84% |
30+ | 1'069.00 CHF | 31.69% |
50+ | 1'041.00 CHF | 33.48% |
100+ | 1'014.00 CHF | 35.21% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 179.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |