708.00 CHF/ Unitéhors TVA
765.35 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 708.00 CHF | - |
4+ | 608.00 CHF | 14.12% |
10+ | 533.00 CHF | 24.72% |
20+ | 486.00 CHF | 31.36% |
30+ | 453.50 CHF | 35.95% |
50+ | 442.00 CHF | 37.57% |
100+ | 426.50 CHF | 39.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.47 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 167 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |