716.50 CHF/ Unitéhors TVA
774.54 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 716.50 CHF | - |
4+ | 612.50 CHF | 14.52% |
10+ | 537.00 CHF | 25.05% |
20+ | 494.00 CHF | 31.05% |
30+ | 461.00 CHF | 35.66% |
50+ | 449.00 CHF | 37.33% |
100+ | 439.00 CHF | 38.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.39 mm |
Diamètre du cordon | 3.53 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 262 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |