1'527.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'650.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'527.00 CHF | - |
4+ | 1'382.00 CHF | 9.50% |
10+ | 1'360.00 CHF | 10.94% |
20+ | 1'231.00 CHF | 19.38% |
30+ | 1'149.00 CHF | 24.75% |
50+ | 1'119.00 CHF | 26.72% |
100+ | 1'108.00 CHF | 27.44% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 177.17 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 441 |
Dimension selon French R | NF-R69 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |