1'552.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'677.71 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'552.00 CHF | - |
4+ | 1'346.00 CHF | 13.27% |
10+ | 1'180.00 CHF | 23.97% |
20+ | 1'122.00 CHF | 27.71% |
30+ | 1'047.00 CHF | 32.54% |
50+ | 1'020.00 CHF | 34.28% |
100+ | 993.50 CHF | 35.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 174.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |