Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 174,1x8,4

  • ERIKS:14973193
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

2'253.00 CHF/ Unitéhors TVA

2'435.49 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 15.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

2'253.00 CHF

-

4+

1'990.00 CHF

11.67%

10+

1'943.00 CHF

13.76%

20+

1'759.00 CHF

21.93%

30+

1'642.00 CHF

27.12%

50+

1'599.00 CHF

29.03%

100+

1'581.00 CHF

29.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
174.1 mm
Diamètre du cordon
8.4 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-1741-84
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C