672.00 CHF/ Unitéhors TVA
726.43 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 672.00 CHF | - |
4+ | 576.50 CHF | 14.21% |
10+ | 505.50 CHF | 24.78% |
20+ | 461.00 CHF | 31.40% |
30+ | 430.00 CHF | 36.01% |
50+ | 419.00 CHF | 37.65% |
100+ | 405.00 CHF | 39.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 171.12 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 166 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |