1'461.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'579.34 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'461.00 CHF | - |
4+ | 1'322.00 CHF | 9.51% |
10+ | 1'299.00 CHF | 11.09% |
20+ | 1'176.00 CHF | 19.51% |
30+ | 1'098.00 CHF | 24.85% |
50+ | 1'069.00 CHF | 26.83% |
100+ | 1'060.00 CHF | 27.45% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 170.82 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 440 |
Dimension selon French R | NF-R68 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |