Eriks
KALREZ®

KALREZ® O-ring FFKM 80 beige 8085 17,1x1,6

  • ERIKS:14973026
Image 1
Les joints toriques en perfluoroélastomère de couleur beige Kalrez® 8085 présentent, dans l'industrie du semi-conducteur, une très faible génération de particules et une faible perte de poids dans les plasmas à base d'oxygène et de fluor. Kalrez® 8085 présente une excellente résistance mécanique et est un produit à usage général pour les applications de gravure, d'incinération/décapage et de dépôt, par exemple HDPCVD, PECVD, SACVD, etc. Il a été formulé pour une génération minimale de particules dans le plasma NF3. Le post-nettoyage et l'emballage ultra-purs (UP) sont standard pour tous les joints toriques Kalrez® 8085.
Ajouter à la liste

42.80 CHF/ Unitéhors TVA

46.27 CHFTVA incluse

Date de livraison estimée - 16.12.2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

42.80 CHF

-

4+

36.80 CHF

14.02%

10+

32.30 CHF

24.53%

20+

28.90 CHF

32.48%

30+

26.90 CHF

37.15%

50+

26.20 CHF

38.79%

100+

25.30 CHF

40.89%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de CHF 150

Marque
KALREZ®
Diamètre intérieur
17.1 mm
Diamètre du cordon
1.6 mm
Dimension selon BS4518
BS4518-0171-16
Produit
O-ring
Matériau
FFKM
Couleur
Beige
Dureté
80
Compound
8085
Plage de température
de -10 jusqu'à 240 °C