1'518.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'640.96 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'518.00 CHF | - |
4+ | 1'318.00 CHF | 13.18% |
10+ | 1'156.00 CHF | 23.85% |
20+ | 1'100.00 CHF | 27.54% |
30+ | 1'027.00 CHF | 32.35% |
50+ | 1'000.00 CHF | 34.12% |
100+ | 965.00 CHF | 36.43% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |