2'224.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'404.14 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'224.00 CHF | - |
4+ | 1'950.00 CHF | 12.32% |
10+ | 1'709.00 CHF | 23.16% |
20+ | 1'707.00 CHF | 23.25% |
30+ | 1'593.00 CHF | 28.37% |
50+ | 1'552.00 CHF | 30.22% |
100+ | 1'534.00 CHF | 31.03% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 169.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1691-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |