657.00 CHF/ Unitéhors TVA
710.22 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 657.00 CHF | - |
4+ | 563.50 CHF | 14.23% |
10+ | 494.00 CHF | 24.81% |
20+ | 451.00 CHF | 31.35% |
30+ | 421.00 CHF | 35.92% |
50+ | 410.00 CHF | 37.60% |
100+ | 396.00 CHF | 39.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 164.77 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 165 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |