2'137.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'310.10 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 14.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'137.00 CHF | - |
4+ | 1'896.00 CHF | 11.28% |
10+ | 1'663.00 CHF | 22.18% |
20+ | 1'641.00 CHF | 23.21% |
30+ | 1'531.00 CHF | 28.36% |
50+ | 1'491.00 CHF | 30.23% |
100+ | 1'439.00 CHF | 32.66% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 159.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1591-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |