640.00 CHF/ Unitéhors TVA
691.84 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 640.00 CHF | - |
4+ | 548.50 CHF | 14.30% |
10+ | 481.00 CHF | 24.84% |
20+ | 431.50 CHF | 32.58% |
30+ | 403.00 CHF | 37.03% |
50+ | 392.50 CHF | 38.67% |
100+ | 378.00 CHF | 40.94% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.42 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 164 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |