1'206.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'303.69 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'206.00 CHF | - |
4+ | 1'072.00 CHF | 11.11% |
10+ | 939.50 CHF | 22.10% |
20+ | 876.50 CHF | 27.32% |
30+ | 818.00 CHF | 32.17% |
50+ | 797.00 CHF | 33.91% |
100+ | 780.50 CHF | 35.28% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 158.12 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 362 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |