1'357.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'466.92 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'357.00 CHF | - |
4+ | 1'191.00 CHF | 12.23% |
10+ | 1'158.00 CHF | 14.66% |
20+ | 1'048.00 CHF | 22.77% |
30+ | 978.00 CHF | 27.93% |
50+ | 952.50 CHF | 29.81% |
100+ | 936.50 CHF | 30.99% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 151.77 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 437 |
Dimension selon French R | NF-R65 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |