60.40 CHF/ Unitéhors TVA
65.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 60.40 CHF | - |
4+ | 51.90 CHF | 14.07% |
10+ | 45.50 CHF | 24.67% |
20+ | 40.70 CHF | 32.62% |
30+ | 38.00 CHF | 37.09% |
50+ | 37.00 CHF | 38.74% |
100+ | 35.70 CHF | 40.89% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.54 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 114 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |