174.00 CHF/ Unitéhors TVA
188.09 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 174.00 CHF | - |
4+ | 149.50 CHF | 14.08% |
10+ | 131.00 CHF | 24.71% |
20+ | 117.50 CHF | 32.47% |
30+ | 109.50 CHF | 37.07% |
50+ | 107.00 CHF | 38.51% |
100+ | 103.00 CHF | 40.80% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.24 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 312 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |