41.90 CHF/ Unitéhors TVA
45.29 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 41.90 CHF | - |
4+ | 36.00 CHF | 14.08% |
10+ | 31.60 CHF | 24.58% |
20+ | 28.20 CHF | 32.70% |
30+ | 26.40 CHF | 36.99% |
50+ | 25.70 CHF | 38.66% |
100+ | 24.70 CHF | 41.05% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 15.1 mm |
Diamètre du cordon | 1.6 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-0151-16 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |