42.60 CHF/ Unitéhors TVA
46.05 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 42.60 CHF | - |
4+ | 36.60 CHF | 14.08% |
10+ | 32.10 CHF | 24.65% |
20+ | 28.60 CHF | 32.86% |
30+ | 26.80 CHF | 37.09% |
50+ | 26.00 CHF | 38.97% |
100+ | 25.10 CHF | 41.08% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Diamètre du cordon | 1.78 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 015 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |