2'068.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'235.51 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'068.00 CHF | - |
4+ | 1'847.00 CHF | 10.69% |
10+ | 1'620.00 CHF | 21.66% |
20+ | 1'576.00 CHF | 23.79% |
30+ | 1'471.00 CHF | 28.87% |
50+ | 1'433.00 CHF | 30.71% |
100+ | 1'382.00 CHF | 33.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 149.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1491-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |