1'342.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'450.70 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'342.00 CHF | - |
4+ | 1'167.00 CHF | 13.04% |
10+ | 1'134.00 CHF | 15.50% |
20+ | 1'027.00 CHF | 23.47% |
30+ | 958.00 CHF | 28.61% |
50+ | 933.00 CHF | 30.48% |
100+ | 918.50 CHF | 31.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 436 |
Dimension selon French R | NF-R64 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |