1'150.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'243.15 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'150.00 CHF | - |
4+ | 1'021.00 CHF | 11.22% |
10+ | 894.50 CHF | 22.22% |
20+ | 836.00 CHF | 27.30% |
30+ | 780.00 CHF | 32.17% |
50+ | 760.00 CHF | 33.91% |
100+ | 745.00 CHF | 35.22% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 148.59 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 360 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |