1'116.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'206.40 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'116.00 CHF | - |
4+ | 993.00 CHF | 11.02% |
10+ | 870.50 CHF | 22.00% |
20+ | 812.50 CHF | 27.20% |
30+ | 758.50 CHF | 32.03% |
50+ | 738.50 CHF | 33.83% |
100+ | 723.50 CHF | 35.17% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 145.42 mm |
Diamètre du cordon | 5.33 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 359 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |