621.00 CHF/ Unitéhors TVA
671.30 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 621.00 CHF | - |
4+ | 533.50 CHF | 14.09% |
10+ | 468.00 CHF | 24.64% |
20+ | 418.00 CHF | 32.69% |
30+ | 390.00 CHF | 37.20% |
50+ | 380.00 CHF | 38.81% |
100+ | 367.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.5 mm |
Diamètre du cordon | 3 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1445-30 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |