1'322.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'429.08 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'322.00 CHF | - |
4+ | 1'146.00 CHF | 13.31% |
10+ | 1'005.00 CHF | 23.98% |
20+ | 941.00 CHF | 28.82% |
30+ | 878.00 CHF | 33.59% |
50+ | 855.50 CHF | 35.29% |
100+ | 825.50 CHF | 37.56% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.2 mm |
Diamètre du cordon | 5.7 mm |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |