2'000.00 CHF/ Unitéhors TVA
2'162.00 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 15.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 2'000.00 CHF | - |
4+ | 1'758.00 CHF | 12.10% |
10+ | 1'542.00 CHF | 22.90% |
20+ | 1'501.00 CHF | 24.95% |
30+ | 1'401.00 CHF | 29.95% |
50+ | 1'364.00 CHF | 31.80% |
100+ | 1'316.00 CHF | 34.20% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 144.1 mm |
Diamètre du cordon | 8.4 mm |
Dimension selon BS4518 | BS4518-1441-84 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |