1'286.00 CHF/ Unitéhors TVA
1'390.17 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 16.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1'286.00 CHF | - |
4+ | 1'129.00 CHF | 12.21% |
10+ | 989.50 CHF | 23.06% |
20+ | 985.50 CHF | 23.37% |
30+ | 920.00 CHF | 28.46% |
50+ | 896.00 CHF | 30.33% |
100+ | 881.00 CHF | 31.49% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 142.24 mm |
Diamètre du cordon | 6.99 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 434 |
Dimension selon French R | NF-R62 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |