497.50 CHF/ Unitéhors TVA
537.80 CHFTVA incluse
Date de livraison estimée - 17.12.2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 497.50 CHF | - |
4+ | 427.50 CHF | 14.07% |
10+ | 375.00 CHF | 24.62% |
20+ | 334.50 CHF | 32.76% |
30+ | 312.00 CHF | 37.29% |
50+ | 304.00 CHF | 38.89% |
100+ | 294.00 CHF | 40.90% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de CHF 150
Marque | KALREZ® |
Diamètre intérieur | 139.37 mm |
Diamètre du cordon | 2.62 mm |
Dimension selon AS568-BS1806-ISO3601 | 161 |
Produit | O-ring |
Matériau | FFKM |
Couleur | Beige |
Dureté | 80 |
Compound | 8085 |
Plage de température | de -10 jusqu'à 240 °C |